Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU330VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4

SQUARE D QOU330VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 30a

În stoc
Articol: AF9HRY Model: QOU330VHCrucea Ref: 2JXP4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€331.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi30
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.98 "
Lungime4.05 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli3
Fază3
Terminal de conectareGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)10.31
Lungimea navei (cm)7.57
Lățimea navei (cm)5.66
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D QOU290 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)-€202.76
SQUARE D QOU115 Întrerupător cu montare pe unitate, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€33.36
SQUARE D QOU115HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€37.09
SQUARE D QOU120 Întrerupător de circuit montat pe unitate, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.72
SQUARE D QOU120HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€43.95
SQUARE D QOU125 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€34.80
SQUARE D QOU130 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 30a | AG7CYA 5B973 QOU1302AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€33.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOU330VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 30a
€331.67 /unitate