BUSSMANN Siguranțe AG din sticlă


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: AGC , Ambalare: masă , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Rezistenta: 6.8 Ohmi , Viteza: Actiune rapida , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelVoltajEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiLungimeStil de montarePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
AGC-1-1/4
--------1€1.59
RFQ
B
AGC-1-8/10
--------1€1.59
RFQ
C
AGC-40
--------1-
RFQ
D
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A la 250VAC, 10kA la 125VDC31.75mmSuport / Clip1€8.28
E
AGC-15/100
--------1€4.50
RFQ
F
AGC-14
--------1€2.35
RFQ
G
AGC-6
--------1€1.93
F
AGC-3
--------1€1.93
H
AGC-1-1/2
--------1€1.93
RFQ
F
AGC-7
--------1€2.35
I
AGC-2-1/4
--------1€1.59
RFQ
J
AGC-1/4
--------1€2.69
K
AGC-1/10
--------1€3.79
RFQ
L
AGC-3/16
--------1€2.35
RFQ
C
AGC-4
--------1-
RFQ
F
AGC-15
--------1€2.35
RFQ
M
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmTitular1€55.95
N
AGC-3-1/2
--------1€2.35
RFQ
F
AGC-25
--------1€1.93
O
AGC-6-1/4
--------1€2.35
RFQ
P
AGC-8/10
--------1€3.12
RFQ
Q
AGC-35
--------1€2.35
R
AGC-1-6/10
--------1€1.93
RFQ
F
AGC-10
--------1€1.93
F
AGC-20
--------1€2.35
RFQ
S
AGC-6/10
--------1€3.12
RFQ
T
AGC-3/10
--------1€2.35
RFQ
U
AGC-2/10
--------1€2.35
RFQ
F
AGC-2
--------1€1.93
V
AGC-1-3/4
--------1€1.93
RFQ
W
AGC-3-2/10
--------1€1.93
RFQ
F
AGC-5
--------1€2.35
X
AGC-3/4
--------1€2.35
RFQ
F
AGC-9
--------1€1.93
F
AGC-30
--------1€2.35
Y
AGC-3/8
--------1€2.35
RFQ
Z
AGC-4/10
--------1-
RFQ
F
AGC-12
--------1€1.93
A1
AGC-1-2/10
--------1€2.85
RFQ
A1
AGC-45/100
--------1€4.50
M
AGC-4-1/2
--------1€4.35
B1
AGC-2-1/2
--------1€1.93
RFQ
C1
AGC-7-1/2
--------1€2.86
RFQ
D1
AGC-1/2
--------1€1.93
RFQ
F
AGC-8
--------1€1.93
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80A la 32 VDC1.25 "-5€3.12
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.25 "-5€211.01
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.25 "-5€105.01
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mmA 3531.75mmSuport / Clip1€2.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?