Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță ceramică BUSSMANN AGC-1/50, cu suflare rapidă, 20mA, 250VAC | BC9YKW

BUSSMANN Siguranță ceramică AGC-1/50, suflare rapidă, 20mA, 250VAC

În stoc
Articol: BC9YKW Model: AGC-1/50
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
€55.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent20mA
Diametru6.35mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Lungime31.75mm
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)80.65
Lățimea navei (cm)16.13

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiLungimeStil de montarePkg. Cant.Preț
BUSSMANN AGC-1/20 Siguranță 1/20a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.25 "-5€211.01
BUSSMANN AGC-1/200 Siguranță 1/200a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.25 "-5€105.00
BUSSMANN AGC-50 Siguranță 50a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A la 32 VDC1.25 "-5€3.12
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€4.34
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.94
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
RFQ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică AGC-1/50, suflare rapidă, 20mA, 250VAC
€55.95 /unitate