Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THHQC1115WL Disjunctor montat pe unitate Thhqc 1p 15a | AE7WKM 6AXN8

GENERAL ELECTRIC THHQC1115WL Dispozitiv de montare a unității Thhqc 1p 15a

În stoc
Articol: AE7WKM Model: THHQC1115WLCrucea Ref: 6AXN8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€183.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareIulie
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC THQC2140WL Disruptor de circuit montat pe unitate THQC 2P 40A | AE7WKX 6AXU2 THQC2140WL4022"€53.26
GENERAL ELECTRIC THQC2150WL Disruptor de circuit montat pe unitate THQC 2P 50A | AE7WKY 6AXU4 THQC2150WL5022"€53.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC1115WL Dispozitiv de montare a unității Thhqc 1p 15a
€183.93 /unitate