Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QYU130 Disjunctor montat pe unitate Qou 30 Amp 277vac 1p 5kaic@277v | AG8UKT

SQUARE D QYU130 Disjunctor montat pe unitate Qou 30 Amp 277 Vca 1p 5kaic@277 V

În stoc
Articol: AG8UKT Model: QYU130
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
€93.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluare AIC5kAIC @ 277v
amperi30A
Tip cadruQOU
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.31
Lățimea navei (cm)1.91

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D QOU290 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)-€202.76
SQUARE D QOU330VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€331.67
SQUARE D QOU115 Întrerupător cu montare pe unitate, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€33.36
SQUARE D QOU115HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€37.09
SQUARE D QOU120 Întrerupător de circuit montat pe unitate, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.72
SQUARE D QOU120HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€43.95
SQUARE D QOU125 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€34.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QYU130 Disjunctor montat pe unitate Qou 30 Amp 277 Vca 1p 5kaic@277 V
€93.07 /unitate