GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de circuit pentru montarea unității din seria THHQC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 120 / 240 VAC , Evaluare AIC: 22kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 2.38 " , Tip cadru: THQC , Lungime: 3.28 " , Max. Dimensiunea firului: 8AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Faza: 1 , Conexiune terminală: Iulie , Voltaj: 120V , latime: 2"
StilModelamperiArticolNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
THHQC2120WL
20Dispozitiv de montare a unității2€426.60
B
THHQC1120WL
20AÎntrerupător de circuit1€58.93
RFQ
A
THHQC2130WL
30Dispozitiv de montare a unității2€426.60
B
THHQC1130WL
30AÎntrerupător de circuit1€58.93
RFQ

Întrerupătoare de circuit pentru montarea unității din seria THHQC

Întrerupătoarele cu carcasă turnată din Seria General Electric THHQC sunt compatibile pentru utilizarea cu panouri, centre de sarcină a motoarelor și căi de circulație pentru protejarea circuitelor electrice de suprasarcini. Aceste dispozitive listate UL dispun de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a reacționa instantaneu la supratensiunile severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare și terminale cu urechi pentru a asigura cablarea sigură și a elimina conexiunile slăbite. Acestea sunt în continuare integrate cu o facilitate de montare a unității pentru a reduce timpul de nefuncționare la instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare disponibile în configurații cu 1 și 2 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?