Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Disjunctor montat pe unitate Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Dispozitiv de montare a unității Thhqc 2p 20a

În stoc
Articol: AE7WKP Model: THHQC2120WLCrucea Ref: 6AXP8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€100.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareIulie
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC THHQC2130WL Disjunctor montat pe unitate Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Dispozitiv de montare a unității2€100.19
GENERAL ELECTRIC THHQC1120WL Întrerupător, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 Pol | AG8VXQ THHQC1120WL20AÎntrerupător de circuit1€48.64
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Întrerupător, cu trecere, 30 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXR THHQC1130WL30AÎntrerupător de circuit1€58.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Dispozitiv de montare a unității Thhqc 2p 20a
€100.19 /unitate