Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 190773-4S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XKY 32MZ83

EATON 190773-4S Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Articol: AG2XKY Model: 190773-4SCrucea Ref: 32MZ83

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€87.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord4
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajFlacăra feminină universală
Furtun3 / 16 "
Fir JIC (în.)7 / 16-20
Lungime1.51 "
Dimensiune SAE Flare (in.)7 / 16-20
Unghiul filetului (Deg.)37/45 Universal
TipȘurub împreună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
EATON 190297-4S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS Zinc Crom TrivalentCot de 45 de grade3 / 16 "1.85 "Pivot universal feminin reutilizabil€54.80
EATON 190371-6S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS Zinc Crom TrivalentCot de 45 de grade5 / 16 "3"Pivot de flacără inversă masculin reutilizabil€56.86
EATON 190371-8S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS Zinc Crom TrivalentCot de 45 de grade13 / 32 "3.39 "Pivot de flacără inversă masculin reutilizabil€77.09
EATON 190773-5S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5Zinc, cromat trivalentFlacăra feminină universală1 / 4 "1.62 "Șurub împreună€107.28
EATON 190773-6S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6Zinc, cromat trivalentFlacără feminină JIC5 / 16 "1.72 "Șurub împreună€89.81
EATON 190773-8S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8Zinc, cromat trivalentFlacăra feminină universală13 / 32 "2.27 "Șurub împreună€91.28
EATON 190773-10S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLD 32MZ88 190773-10S10Zinc, cromat trivalentFlacăra feminină universală1 / 2 "2.46 "Șurub împreună€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 190773-4S Racord hidraulic pentru furtun
€87.51 /unitate