SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, seria MA


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: MA , Număr de poli: 3
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
MA36300
300A600V€8,834.87
RFQ
A
MA36350
350A600V€8,912.12
RFQ
A
MA36400
400A600V€8,912.12
RFQ
A
MA36450
450A600V€8,912.12
B
MA36500
500A600V€8,912.12
B
MA36600
600A600V€9,685.00
RFQ
A
MA36700
700A600V€9,685.00
C
MA36800
800600€9,685.00
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria MA

Întreruptoare cu carcasă turnată din seria Square D MA concepute pentru protecția la scurtcircuit și la supracurent în panourile industriale și comerciale. Au un design compact de cadru M pentru a oferi performanțe superioare în timp ce necesită spațiu minim pentru panou. Aceste întreruptoare de circuit cu 3 poli și 3 faze au o declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât protecție la limitarea curentului de lungă durată, cât și instantanee, precum și montaj tip mufă I-Line pentru o conexiune sigură cu panouri. Întreruptoarele din seria MA sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 300A și 700A Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?