Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU2101021 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6

SQUARE D QOU2101021 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 10a

În stoc
Articol: AF9HNG Model: QOU2101021Crucea Ref: 2JWY6
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
€668.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi10
Tip întrerupătorShunt Trip
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.98 "
Lungime4.05 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareSuport cutie cu fante (linie și încărcare)
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.11
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareamperiTip întrerupătorLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QOU2125 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)125Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€349.54
SQUARE D QOU215VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)15Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€437.32
SQUARE D QOU220VH Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)20Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€394.76
SQUARE D QOU2201021 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)20Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€476.85
SQUARE D QOU230VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)30Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€166.59
SQUARE D QOU250VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)50Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€397.04
SQUARE D QOU2501021 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 50a | AF9HQR 2JXH5 QOU2501021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)50Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€227.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOU2101021 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 10a
€668.84 /unitate