Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N6ME8 cot tată, 90 de grade, nailon, diametrul tubului de 3/8 inch, dimensiunea țevii de 1/2 inch | CT7HLK 2GVD3

PARKER N6ME8 cot tată, 90 de grade, nailon, diametrul tubului de 3/8 inch, dimensiunea țevii de 1/2 inch

În stoc
Articol: CT7HLK Model: N6ME8Crucea Ref: 2GVD3
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
€8.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER 12MSEL12N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "5100 PSI1€119.85
PARKER 2MSEL2N-B Cot alamă A-LOK x M 1/8 inch | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€36.88
PARKER 4MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€59.31
PARKER 6MSEL12N-316 Cot din oțel inoxidabil A-LOK x M 3/8 inch x 3/4 inch | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "6600 psi1€253.91
PARKER 6MSEL2N-B Cot alamă A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€43.80
PARKER 6MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€65.13
PARKER 6MSEL8N-B Cot alamă A-LOK x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€61.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N6ME8 cot tată, 90 de grade, nailon, diametrul tubului de 3/8 inch, dimensiunea țevii de 1/2 inch
€8.49 /unitate