Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQJ 20YY71

PARKER 6MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GQJ Model: 6MSEL2N-SCrucea Ref: 20YY71

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€65.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Material de bazăOtel carbon
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER 12MSEL12N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "5100 PSI1€119.85
PARKER 2MSEL2N-B Cot alamă A-LOK x M 1/8 inch | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€36.88
PARKER 4MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€59.31
PARKER 6MSEL12N-316 Cot din oțel inoxidabil A-LOK x M 3/8 inch x 3/4 inch | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "6600 psi1€253.91
PARKER 6MSEL2N-B Cot alamă A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€43.80
PARKER 6MSEL8N-B Cot alamă A-LOK x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€61.89
PARKER 2-2 CBZ-B cot alamă CPI x M 1/8 inch | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 8 "1 / 8 "CPI(TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€39.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6MSEL2N-S Cot din oțel carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch
€65.13 /unitate