AUTOQUIP Seria PLT Dock Lift


Filtru
Lungimea podului: 72 " , Lățimea podului: 12 " , Max. Lungimea platformei: 120 " , Max. Lățimea platformei: 96 " , Min. Lățimea platformei: 72 " , CP motor: 5
StilModelÎncărcare pe osieLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de încărcareMin. Lungimea platformeiTimp
A
PLT-060-0060
3000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sec.
RFQ
A
PLT-060-0050
3000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sec.
RFQ
A
PLT-060-0080
6400 lbs.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sec.
RFQ
A
PLT-060-0070
6400 lbs.96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sec.
RFQ
A
PLT-058-0120
8000 lbs.96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sec.
RFQ
A
PLT-060-0100
8000 lbs.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sec.
RFQ
A
PLT-058-0150
10000 lbs.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sec.
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?