AUTOQUIP PLT-060-0050 Dock Lift, 96 inch max. Lățime platformă, înălțime ridicată de 68 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CYZ

AUTOQUIP PLT-060-0050 Dock Lift, 96 inch max. Lățime platformă, înălțime ridicată de 68 inchi, capacitate de 5000 lbs

Articol: CG6CYZ Model: PLT-060-0050

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Încărcare pe osie3000 lbs.
Lungimea bazei90 "
Lățimea bazei58 "
Lungimea podului72 "
Lățimea podului12 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
Înălțime coborâtă8"
Max. Lungimea platformei120 "
Max. Lățimea platformei96 "
Min. Lungimea platformei96 "
Min. Lățimea platformei72 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată68 "
Timp21 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1260
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare pe osieLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de încărcareMin. Lungimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP PLT-058-0120 Lift de andocare, lățime platformă de 96 inchi, înălțime de 70.5 inchi, capacitate de 12000 lbs | CG6CYX PLT-058-01208000 lbs.96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-058-0150 Lift de andocare, lățime platformă de 96 inchi, înălțime de 70.5 inchi, capacitate de 15000 lbs | CG6CYY PLT-058-015010000 lbs.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0060 Dock Lift, 96 inch max. Lățimea platformei, 68 inchi înălțime ridicată, capacitate 6000 lbs | CG6CZA PLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0070 Dock Lift, 96 inch max. Lățimea platformei, 72 inchi înălțime ridicată, 7000 lbs capacitate | CG6CZB PLT-060-00706400 lbs.96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0080 Dock Lift, 96 inch max. Lățimea platformei, 72 inchi înălțime ridicată, capacitate 8000 lbs | CG6CZC PLT-060-00806400 lbs.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0100 Lift de andocare, lățime platformă 96 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs | CG6CZD PLT-060-01008000 lbs.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP PLT-060-0050 Dock Lift, 96 inch max. Lățime platformă, înălțime ridicată de 68 inchi, capacitate de 5000 lbs