IGUS Seria, 2680, suport cablu mediu


Filtru
Înălțimea cavității: 1.38 "/ 35 mm , Link către Link Pitch: 2.20 "/ 56 mm , Stil: anexat , Tip: Mediu
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
2680-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€327.01
A
2680-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€78.36
A
2680-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€80.99
A
2680-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€334.00
A
2680-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€313.38
A
2680-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€84.11
A
2680-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€78.36
A
2680-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€82.31
A
2680-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€334.00
A
2680-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€360.69
A
2680-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€350.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?