Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 2680-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.60 inchi / 66 mm | AE9KTR 6KGK1

IGUS 2680-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.60 inchi / 66 mm

În stoc
Articol: AE9KTR Model: 2680-05-100-0-1Crucea Ref: 6KGK1
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
€84.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire3.94 "/ 100 mm
Înălțimea cavității1.38 "/ 35 mm
Lățimea cavității1.97 "/ 50 mm
Înălţime1.97 "/ 50 mm
Lungime4ft
Link către Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Înălțimea buclei9.84 "/ 250 mm
Lungimea buclei18.70 "/ 475 mm
Număr de legături6
Lățimea exterioară2.60 "/ 66 mm
Stilanexat
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 2680-07-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.58 inchi / 91 mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€78.36
IGUS 2680-07-150-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.58 inchi / 91 mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€78.36
IGUS 2680-10-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 4.57 inchi / 116 mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€81.00
IGUS 2680-10-150-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 4.57 inchi / 116 mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€82.32
IGUS 2680-05-100-0-4 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.60 inchi / 66 mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€334.00
IGUS 2680-05-150-0-4 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.60 inchi / 66 mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€334.00
IGUS 2680-07-100-0-4 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.58 inchi / 91 mm | AE9KUA 6KGK9 2680-07-100-0-43.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€327.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 2680-05-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 2.60 inchi / 66 mm
€84.11 /unitate