Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: EPFC , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , kW: 0.19 , Lungimea cablului: 18 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: periculoase Locație , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: C-Face fără picioare , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2 1 / 16 " , Temp. Cod: T3B