MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Motor antideflagrant | AJ2MGT C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2MGT Model: 5KC49MN6379Crucea Ref: C1818

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,411.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență55%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă5.6
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.19
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1200
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.86
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMAInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăGama RPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/4 CP | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Nici unul56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00Auto€943.62
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/3 CP | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Nici unul56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Auto€1,114.88
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/2 CP | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Nici unul56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Auto€1,158.22
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 3/4 CP | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Nici unul56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00Auto€1,445.18
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1 CP | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Nici unul56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Auto€1,267.40
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/2 CP | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Nici unul56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00Auto€967.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Motor anti-explozie
€1,411.02 /unitate