SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QJ


Filtru
Tipul cadrului: QJ , Număr de poli: 3 , Voltaj: 240V
StilModelEvaluare AICamperiPreț (ex. TVA)
A
QJ23B125
10kAIC @ 240V125A€1,098.54
B
QJ23B150
10kAIC @ 240V150A€1,622.50
C
QJ23B225
10kAIC @ 240V225A€1,622.50
D
QJ23B20000S01
10kAIC @ 240V200A€2,384.29
E
QJ23B175
10kAIC @ 240V175A€1,098.54
F
QJ23B15000S01
10kAIC @ 240V150A€2,351.76
G
QJ23B12500S01
10kAIC @ 240V125A-
RFQ
E
QJ23B110
10kAIC @ 240V110A€1,620.72
E
QJ23S225A
10kAIC @ 240V225A€1,098.54
B
QJ23B200
10kAIC @ 240V200A€1,622.50
H
QJ23B22500S01
10kAIC @ 240V225A€2,384.29
E
QJ23B110H
42kAIC @ 240V110A€2,231.74
E
QJ23B125H
42kAIC @ 240V125A€1,779.87
I
QJ23B150H
42kAIC @ 240V150A€1,779.87
J
QJ23B175H
42kAIC @ 240V175A€1,336.13
I
QJ23B100H
42kAIC @ 240V100A-
RFQ
K
QJ23B200H
42kAIC @ 240V200A€2,231.74

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QJ

Întreruptoarele Siemens din seria QJ sunt utilizate cu protecție a circuitelor de ramificație pentru a proteja aparatele electrice. Aceste întreruptoare listate UL au o declanșare magnetică termică pentru protecție atât instantanee, cât și de lungă durată la supracurent. Acestea oferă montare prin bolt pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru și au un cadru de tip QJ. Ele vin într-un design cu 3 poli și funcționează la o tensiune nominală fixă ​​de 240V. Întreruptoarele din seria QJ sunt disponibile cu valori nominale de curent între 100A și 175A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?