A Tip de cablu: LiYY , Material carcasa: Polibutilen tereftalat , Tipul conexiunii: Coadă , Material conector: Alamă , Carcasa cubica: Plastic , Delta Tmax: 0.5 grade. C/min. , Detent Present: Nu , Edm/Start Intrare: Nu , Finalizarea: Placat cu nichel , Zonă liberă: 25 mm , Curent de funcționare a siguranței: 0.5A , Acțiunea curentului de funcționare a siguranței: Rapid , Deschidere de instalare: 4.5 mm , Max. Nr. Cicluri de operare la curent de comutare de 0.5 A (sarcină ohmică): 1000000 , Max. Nr. Cicluri de operare la curent de comutare de 2.5 A (sarcină ohmică): 230000 , Max. Viteza de operare: 0.1 m / min. , Max. Capacitate de comutare: 3w , Max. Curent de comutare la ieșirea de control: 3A , Max. Temp. Diferență: 0.5 grade. C/min , Max. Voltaj: 28.8V c.c. , Min. Temp. cablu. Gamă: -25 grade C , Min. Temp. cablu. Gamă, așezat permanent: -25 grade C , Min. Distanța de instalare: 50 mm , Min. Distanța de montare: 50 mm , Min. Temperatura de depozitare: -25 grade C , Min. Curent de comutare la ieșirea de siguranță: 0.1A , Min. Distanța de comutare: 0.5 mm , Min. Comutarea puterii la ieșirea de siguranță: 0.5W , Min. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță: 5V c.c. , Min. Voltaj: 19.2V c.c. , Distanța minimă de instalare: 50 mm , Distanța minimă de instalare (Între doi senzori): 50 mm , Distanța minimă de montare: 50 mm , Distanța minimă de comutare: 0.5 mm , nu se poate monta în încas: Da , Număr de pini: 4 , Numărul de ieșiri de control releu: 1 , Număr de ieșiri de siguranță releu: 1 , Viteza de operare max.: 0.1 m / min. , Tensiune de operare: 24V AC / DC , Supratensiune: Categoria III , Grad de poluare: 2 , Întârziere de pregătire: 350 ms , Umiditate relativă: 5% până la 85% , Rezistenta: 22 Ohm , Serie: 114 , Rezistor de serie: 22 Ohm , Secțiune transversală a firului: 0.25 mm pătrați , Structura: Două canale , Capacitate de comutare Max.: 3W , Frecvența de comutare: 5 Hz , Principiul de comutare: Magnetic , Tehnologie: Stuf , Temp. Gamă: -25 de grade. la +75 de grade. C , Categoria de utilizare: 15-AC/-13-DC , Rezistenta la vibratii: 10 Hz la 55 Hz