ELOBAU 165270AA-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu de 10 m

Articol: CL7MPY Model: 165270AA-10
€245.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Tipul de acționareParte
Culoare cabluGri
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Formular de contactNU/NC
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorcuboid
Material carcasăPBT
InstalareArbitrar
IP Rating-ulIP67/ IP69K
display LedSingur colorat
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Curent de comutare0.1A
Max. Curent de comutare cu LED0.01A
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Distanța de instalare50 mm
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Timpul misiunii în ani20 ani.
Tip montareŞurub
Număr de fire4
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea88 25 mm x mm x 14 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2 Nm
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz
Secțiunea transversală a firului0.25 mm pătrați

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 165270AA-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu de 10 m
€245.94 /unitate