STAFFORD MFG Seria Signature, guler de arbore filetat ACME, despărțit dintr-o bucată, dreapta


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel , Tip: Mâna dreaptă ACME
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
10L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€64.66
RFQ
A
10L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€61.75
RFQ
A
10L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€89.56
RFQ
A
10L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€44.26
RFQ
A
10L008
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€35.90
RFQ
A
10L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"€301.29
RFQ
A
10L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"€122.43
RFQ
A
10L012
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€40.45
RFQ
A
10L006
3/8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "€34.07
RFQ
A
10L010
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€37.88
RFQ
A
10L014
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€66.64
RFQ
A
10L007
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€36.08
RFQ

Seria Signature, guler de arbore filetat ACME, despărțit dintr-o bucată, dreapta

Stafford Manufacturing Signature Series gulere de arbore filetate acme din partea dreaptă despicată dintr-o singură bucată sunt componente proiectate cu precizie concepute pentru a fi utilizate pe arbori filetați ACME standard. Aceste gulere filetate ACME sunt ideale pentru limitarea cursei, opriri, înălțime și tensionarea arcului. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru durabilitate, proprietăți care nu se strică și putere mare de prindere. Aceste coliere de arbore au șuruburi încastrate din oțel aliat pentru reglaje ușoare și sigure. Sunt disponibile în variante de lățime de 0.5 0.75, 0.625 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?