ELOBAU 165V62A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M8

Articol: CL7NED Model: 165V62A0D
€144.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Cauza MaterialPolibutilen tereftalat
Mod de controlLateral
Tip de fixareDetentie
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
IP Rating-ulIP67/ IP69K
display LedSingur colorat
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Distanța de montare50 mm
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea88 25 mm x mm x 14 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2 Nm
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 165V62A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M8
€144.23 /unitate