MARATHON MOTORS 056C34G5311 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/2 CP | AF6JUT 19RW27 / G854

MARATHON MOTORS 056C34G5311 Motor pentru locații periculoase Pornire/funcționare a condensatorului 1/2 CP

În stoc
Articol: AF6JUT Model: 056C34G5311Crucea Ref: 19RW27 / G854

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€967.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă8.4 / 4.0-4.2
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime18 "
Lungime mai mică ax11.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorpericuloase Locație
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3450
Design NEMANici unul
Eficiență nominală59.5%
Lungime totală13.437 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 16 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMAInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăGama RPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/4 CP | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Nici unul56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00Auto€943.62
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/3 CP | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Nici unul56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Auto€1,114.88
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1/2 CP | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Nici unul56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Auto€1,158.22
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 3/4 CP | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Nici unul56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00Auto€1,445.18
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare 1 CP | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Nici unul56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Auto€1,267.40
MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Motor antideflagrant | AJ2MGT C1818 5KC49MN6379FARA COD DE PROIECTARE56CZ5.6---1.0Protector automat€1,411.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34G5311 Motor pentru locații periculoase Pornire/funcționare a condensatorului 1/2 CP
€967.72 /unitate