HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Seturi de capace de capăt


Filtru
Culoare: Galben , Material: poliuretan
StilModelÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBLTRED5ECB
1.95 "Protector de cablu, capăt masculin / feminin5.5 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F17.5 "€364.44
B
HBLTT5ECB
2.31 "Capace de capăt ale sistemului modular de protecție a cablurilor5.25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€588.89
C
HBLTT3ECB
3.05 "Capace de capăt ale sistemului modular de protecție a cablurilor6.37 "14,210 lb la 70 grade F, 4653 lb la 120 grade F20 "-
RFQ

Seturi de capace de capăt

Hubbell Wiring Device-Seturile de capace Kellems au o construcție din poliuretan și o culoare galbenă de înaltă vizibilitate. Ele oferă protecție în orice vreme interioară/exterioară pentru cabluri și cabluri și sunt utilizate pe scară largă în centre de convenții, parcuri de distracție și carnavale. Aceste sisteme modulare de protecție a cablurilor sunt disponibile în dimensiuni de 3 și 5 canale Raptor Supplies. De asemenea, oferim nemetalice protectori de cablu cu modele de suprafață pentru evitarea alunecărilor / derapajelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?