HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Protector de cablu


Filtru
Culoare: Albastru / Galben , Material: poliuretan
StilModelÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBLTRED5B
1.95 "Sistem modular de protecție a cablului36 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F17.5 "€931.94
B
HBLTT5B
2.31 "Sistem modular de protecție a cablului36 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€1,392.74
C
HBLTT545RB
2.31 "Protector cablu, 45 de grade la dreapta25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€685.67
D
HBLTT545LB
2.31 "Protector cablu, 45 de grade la stânga25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€622.16
E
HBLTT3B
3.05 "Sistem modular de protecție a cablului36 "14,210 lb la 70 grade F, 4653 lb la 120 grade F20 "€1,532.06
F
HBLTT2
4.13 "Sistem modular de protecție a cablului36 "-22 "€2,366.37

Protector de cablu

Dispozitivul de cablare Hubbell-Protectoarele de cablu Kellems sunt sisteme TruckTrak nemetalice pentru a proteja cablurile electrice de traficul pietonal sau vehiculelor. Acestea au o construcție din poliuretan de înaltă densitate pentru a suporta sarcini grele și modele de suprafață pentru a evita alunecarea / alunecarea. Raptor Supplies oferă o gamă largă de protectori în dimensiuni de 2, 3 și 5 canale pentru a proteja cablurile cu diametrul de până la 3.25 inchi. Oferim si noi seturi de capace pentru protecția interioară/exterioară pe orice vreme în centre de convenții, parcuri de distracție și carnaval.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?