Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30040SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NQN 40K450

AKRO-MILS 30040SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NQN Model: 30040SCLARCrucea Ref: 40K450
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
€19.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 16
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară9 3 / 4 "
Lățimea interioară2 1 / 2 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet16
Volum0.1 cu. ft.
Capacitate volum0.1 cu. ft.
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30040RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AD8GTP 4KEX4 30040REDRoșu€15.29
AKRO-MILS 30040BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AD8GTR 4KEX6 30040BLUAlbastru€15.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30040SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent
€19.82 /unitate