AKRO-MILS 30040 Coșuri de raft Shelfmax


Coșurile Akro-Mils din seria 30040 ShelfMax sunt potrivite pentru depozitarea produselor similare într-o zonă. Aceste unități sunt utilizate de obicei în depozite, unități de producție, unități de îngrijire medicală și dulapuri de depozitare. Sunt disponibile în variante de culoare albastru, clar și roșu.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 9 3 / 4 " , Lățimea interioară: 2 1 / 2 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , Cantitate pachet: 16 , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30040BLU
Albastru€15.29
B
30040CLAR
clar€19.82
C
30040RED
Roșu€15.29

30040 Coșuri de raft Shelfmax

Coșurile Akro-Mils din seria 30040 ShelfMax sunt potrivite pentru depozitarea produselor similare într-o zonă. Aceste unități sunt utilizate de obicei în depozite, unități de producție, unități de îngrijire medicală și dulapuri de depozitare. Sunt disponibile în variante de culoare albastru, clar și roșu.

DESCRIERE

  • Acestea au o creastă rulată și nervuri laterale întărite pentru a oferi o rezistență suplimentară atunci când coșurile sunt încărcate complet.
  • Aceste pubele sunt construite din plastic de calitate industrială pentru rezistență la uleiuri, substanțe chimice și solvenți.
  • Ele pot fi stivuite una peste alta, maximizând stocarea în medii industriale aglomerate.
  • Aceste pubele de 6 inchi permit cu până la 85% mai multă capacitate de păstrare decât pubele standard de 4 inci.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40020 Despărțitor negru: Acest separator este folosit pentru a crea mai multe compartimente în cadrul acestor coșuri pentru depozitarea articolelor separat.

Întrebări Frecvente

Pentru ce sunt folosite pubele din plastic transparent?

Cutiile transparente din plastic sunt transparente și oferă o vizibilitate mai mare a conținutului.

Care este scopul suportului de etichetă din aceste pubele?

Aceste coșuri vin cu un suport de etichetă încorporat care ține în siguranță eticheta pentru a identifica piesele și a scana coduri de bare.

Care este avantajul unui design buncăr?

Coșurile ShelfMax au un design frontal cu buncăr, permițând utilizatorilor să vadă și să acceseze conținutul, chiar și atunci când sunt stivuite cu alte recipiente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?