AKRO-MILS 30014 Coșuri de raft Shelfmax


Coșurile de raft Akro-Mils din seria 30014 ShelfMax sunt ideale pentru depozitarea și organizarea articolelor mici, cum ar fi feroneria și uneltele. Sunt disponibile în culori roșu, albastru și clar și sunt potrivite pentru industria de producție, asistență medicală și educație.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 21 3 / 4 " , Lățimea interioară: 9 1 / 2 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 35 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 11 1 / 8 " , Cantitate pachet: 6 , latime: 10 "până la 12"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30014BLU
Albastru€59.27
B
30014CLAR
clar€65.51
C
30014RED
Roșu€59.27

30014 Coșuri de raft Shelfmax

Coșurile de raft Akro-Mils din seria 30014 ShelfMax sunt ideale pentru depozitarea și organizarea articolelor mici, cum ar fi feroneria și uneltele. Sunt disponibile în culori roșu, albastru și clar și sunt potrivite pentru industria de producție, asistență medicală și educație.

DESCRIERE

  • Coșurile de raft Akro-Mils sunt fabricate din polimer și au părți laterale întărite pentru rezistență și robustețe ridicate.
  • Au o înălțime de 6 inci și pot fi, de asemenea, folosite ca unități verticale de depozitare și recuperare.
  • Aceste pubele ShelfMax au o construcție dintr-o singură bucată care rezistă la pătrunderea apei, uleiului sau grăsimii.

Accesorii compatibile

Întrebări Frecvente

Cutiile Akro-Mils pot fi stivuite?

Da, aceste coșuri de raft sunt stivuibile, maximizând spațiul de depozitare și sporind eficiența în manipularea și transportul lor.

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele?

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30014 pot suporta sarcini de până la 35 lb.

Cum pot curăța aceste coșuri de raft?

Doar ștergeți-le cu o cârpă umedă sau folosiți detergent ușor și apă pentru a le curăța.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?