AKRO-MILS 30014SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NBP 40J782

AKRO-MILS 30014SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent

În stoc
Articol: AD3NBP Model: 30014SCLARCrucea Ref: 40J782

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€65.51 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară21 3 / 4 "
Lățimea interioară9 1 / 2 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară11 1 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.75 cu. ft.
Capacitate volum0.75 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)30.81
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30014BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AD3NBM 40J779 30014BLUAlbastru€59.27
AKRO-MILS 30014RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AD3NBN 40J781 30014REDRoșu€59.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30014SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent
€65.51 /unitate