HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele cablului de eliberare a tulpinilor, dimensiunea conductei NPT de 1/2 inch


Filtru
Dimensiunea conductei: 1 / 2 " , Masculin Feminin: Masculin
StilModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialDimensiunea comerțuluiTipPreț (ex. TVA)
A
073031202
Strâns de prafOțel galvanizat1 / 2 "Neizolat€55.33
B
073031200
Strâns de prafOțel galvanizat1 / 2 "Neizolat€52.41
A
073031201
Strâns de prafOțel galvanizat1 / 2 "Neizolat€46.96
C
074-01-010
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€161.07
D
074-01-074
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€205.42
C
074-01-1247
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€151.67
D
074-01-080
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€200.36
C
074-01-006
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€159.80
D
074-01-078
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€201.95
C
074-01-004
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€141.82
D
074-01-076
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€214.24
E
074011049
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 4 "Etanș la lichid€116.31
E
074011021
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€148.54
C
074-01-008
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€163.05

Mânerele cablului de eliberare a tulpinilor, dimensiunea conductei NPT de 1/2 inch

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele pentru cabluri de detensionare Kellem sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a cablurilor pentru utilizare în aplicații comerciale și industriale. Acestea reduc tensiunea, vibrațiile sau îndoirea bornelor și îmbinărilor atunci când cablurile electrice sunt conectate la panouri sau carcase electrice. Aceste mânere de cablu dispun de fitinguri din aluminiu cu caneluri și piulițe de blocare din oțel pentru a conecta cablul în siguranță în port și plasă din oțel inoxidabil pentru a preveni curbarea arcului la punctul de conectare. Acestea distribuie tensiunea pe lungimea ochiului și rezistă la coroziune. Conectorii selectați au o construcție înclinată la 90 și 45 de grade pentru a conecta cablurile la porturi non-inline. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de tăiere cu filet 1/2 NPT, cu lungimi de plasă diferite, disponibile în variante etanșe la praf și etanș la lichid.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, mânere pentru cablu de descărcare a tensiunii în dimensiunea conductei de 3 / 4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?