Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE7YWR 6C091

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Maner cablu 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AE7YWR Model: 073031202Crucea Ref: 6C091
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
€55.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.43 la 0.54 in.
Tip prindere cabluEtanș la praf
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns de praf
Masculin FemininMasculin
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)5"
Dimensiunea NPT1/2 în.
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
TipNeizolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7312106060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialDimensiunea comerțuluiTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031200 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE7YWP 6C089 073031200Strâns de prafOțel galvanizat1 / 2 "Neizolat€52.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031201 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE7YWQ 6C090 073031201Strâns de prafOțel galvanizat1 / 2 "Neizolat€46.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-008 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€163.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-010 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€161.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€141.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-006 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€159.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1247 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AE8FZN 6D128 074-01-1247Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "Etanș la lichid€151.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Maner cablu 1/2 inch Npt
€55.33 /unitate