SUREBONDER Pistole adezive fierbinți


Filtru
Temp de operare: 400 grade F , Mărimea: 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" , Tip comutator: ON / OFF , Lungimea sculei: 8.5 " , Tip: Topitură fierbinte , Voltaj: 110
StilModelFuncţieproducțieGreutatea sculeiWattsPreț (ex. TVA)
A
PRO2-80
Aplicații cu volum mai mic, se topește până la 2.5 lb / oră.2.5 lb./h.0.8 lb.80€61.43
B
PRO2-100
Aplicații cu volum mediu, se topește până la 4 lb / oră.4 lb./h.1.35 lb.100€84.63

Pistole adezive fierbinți

Pistoale de lipici de înaltă temperatură Surebonder sunt concepute pentru atașarea/lipirea componentelor și pieselor de prelucrat în aplicații de prelucrare a lemnului, laminare și construcții. Aceste pistoale de lipici fierbinte au un mecanism de oprire automată de 30 de minute pentru minimizarea consumului de energie, design de declanșare și mâner din cauciuc, suport de sârmă detașabil și setări de temperatură dublă înaltă/joasă. Alegeți dintr-o gamă largă de pistoale de lipici cu opțiuni de putere de 80 și 100 W activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?