Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUREBONDER PRO2-100 Pistol de lipici topire la cald 4 lb./h. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100 Pistol de lipici topire la cald 4 lb./h. 100w

În stoc
Element: AB6CCF Model: PRO2-100Crucea Ref: 20YV41
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
€84.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hranitrăgaci
FuncţieAplicații cu volum mediu, se topește până la 4 lb / oră.
Capacitate lipici7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Temperatura de operare.400 grade F
producție4 lb./h.
Mărimea7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Tipul comutatoruluiON / OFF
Lungimea sculei8.5 "
Greutatea sculei1.35 lb.
TipTopitură fierbinte
Voltaj110
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516790000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Design ergonomic, declanșator lung, suport detașabil, întrerupător de pornire/oprire, duză interschimbabilă poate fi utilizată, siguranță de siguranță pentru protecție suplimentară

Variante de produs

ProdusModelFuncţieproducțieGreutatea sculeiWattsPreț
Pistol de lipici SUREBONDER PRO2-80 Hot Topit 2.5 lb./h. 80w | AF7GJL 20YV40 PRO2-80Aplicații cu volum mai mic, se topește până la 2.5 lb / oră.2.5 lb./h.0.8 lb.80€61.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER PRO2-100 Pistol de lipici topire la cald 4 lb./h. 100w
€84.63 /unitate