Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de lipici SUREBONDER PRO2-80 Hot Topit 2.5 lb./h. 80w | AF7GJL 20YV40

SUREBONDER PRO2-80 Pistol de lipici topire la cald 2.5 lb./h. 80w

În stoc
Articol: AF7GJL Model: PRO2-80Crucea Ref: 20YV40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€58.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hranitrăgaci
FuncţieAplicații cu volum mai mic, se topește până la 2.5 lb / oră.
Capacitate lipici7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Temperatura de operare.400 grade F
producție2.5 lb./h.
Mărimea7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Lungimea sculei8.5 "
Greutatea sculei0.8 lb.
TipTopitură fierbinte
Voltaj110
Watts80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516790000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Design ergonomic, declanșator lung, suport detașabil

Variante de produs

ProdusModelFuncţieproducțieGreutatea sculeiWattsPreț
SUREBONDER PRO2-100 Pistol de lipici topire la cald 4 lb./h. 100w | AB6CCF 20YV41 PRO2-100Aplicații cu volum mediu, se topește până la 4 lb / oră.4 lb./h.1.35 lb.100€82.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER PRO2-80 Pistol de lipici topire la cald 2.5 lb./h. 80w
€58.96 /unitate