APPROVED VENDOR Stocuri de foi


Filtru
Finish: Moară , Max. Temp.: 140 , Min. Temp. Evaluare: 32 , Rezistența tipică la tracțiune: 21000 PSI
StilModelfirealiaj de tipCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
6NFA3
--Aproape alb11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09
B
4NLZ7
----1 / 2 "-Izolație semi-rigidă36 "€15.37
C
4NMF9
----1.5mm-CR11736 "€7.16
A
1UNN4
--clar10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€415.63
RFQ
D
1YYR4
--Gri8350 psi0.125 "+/- 10%-48 "€274.16
E
16256
H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€18.69
E
3070
T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€12.64
E
3071
T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€17.58
E
3072
T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€24.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?