Furnizor APROBAT 1UNN4 Foaie Acrilic Transparent 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 Foaie acrilic transparent 0.236 T 48 x 96 in

Articol: AB3PJU Model: 1UNN4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€415.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Culoriclar
Lungime96 "
Toleranță la lungime+0.750 / -0.000 "
MaterialAcril extrudat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 170 de grade F
Forța de tracțiune10,200 psi
Grosime0.236 "
Grosime Toleranță+/- 0.024 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+0.750 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.06
Înălțimea navei (cm)0.6
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3920515000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3070 Foaie de aluminiu 8/125 x 6 x 12 in | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€12.64
Furnizor APROBAT 3071 Foaie de aluminiu 9/100 x 6 x 12 in | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€17.58
Furnizor APROBAT 3072 Foaie de aluminiu 1/8 x 6 x 12 in | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€24.64
Furnizor APROBAT 16256 Foaie de aluminiu 1/32 x 6 x 12 in | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€18.69
4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 inch | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Izolație semi-rigidă36 "€15.38
Furnizor APROBAT 4NMF9 Foaie de plută Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16
Furnizor APROBAT 6NFA3 Foaie de nailon alb aproape 1-3/4 inch Th 24 x 48 in | AE9XVK 6NFA3--Aproape alb11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 Foaie acrilic transparent 0.236 T 48 x 96 in
€415.62 /unitate