Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 inch | AD8YPX

APPROVED VENDOR 4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 in

În stoc
Articol: AD8YPX Model: 4NLZ7
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
€15.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Lungime12 "
MaterialPlută
Grosime1 / 2 "
TipIzolație semi-rigidă
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5998
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4504102000
Tara natalaPT

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3070 Foaie de aluminiu 8/125 x 6 x 12 in | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€12.64
Furnizor APROBAT 3071 Foaie de aluminiu 9/100 x 6 x 12 in | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€17.58
Furnizor APROBAT 3072 Foaie de aluminiu 1/8 x 6 x 12 in | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€24.64
Furnizor APROBAT 16256 Foaie de aluminiu 1/32 x 6 x 12 in | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€18.69
Furnizor APROBAT 1UNN4 Foaie Acrilic Transparent 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--clar10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€343.49
RFQ
Furnizor APROBAT 4NMF9 Foaie de plută Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16
Furnizor APROBAT 6NFA3 Foaie de nailon alb aproape 1-3/4 inch Th 24 x 48 in | AE9XVK 6NFA3--Aproape alb11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 in
€15.38 /unitate