Furnizor APROBAT 6NFA3 Foaie de nailon alb aproape 1-3/4 inch Th 24 x 48 in | AE9XVK

APPROVED VENDOR 6NFA3 Foaie de nailon alb murdar 1-3/4 inch grosime 24 x 48 inci

În stoc
Articol: AE9XVK Model: 6NFA3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,593.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAproape alb
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialNylon extrudat 6/6
Tip de materialGrad natural
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Forța de tracțiune11,500 psi
Grosime1.75 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.32
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3070 Foaie de aluminiu 8/125 x 6 x 12 in | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€12.64
Furnizor APROBAT 3071 Foaie de aluminiu 9/100 x 6 x 12 in | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€17.58
Furnizor APROBAT 3072 Foaie de aluminiu 1/8 x 6 x 12 in | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€24.64
Furnizor APROBAT 16256 Foaie de aluminiu 1/32 x 6 x 12 in | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€6.87
Furnizor APROBAT 1UNN4 Foaie Acrilic Transparent 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--clar10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
RFQ
4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 inch | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Izolație semi-rigidă36 "€15.38
Furnizor APROBAT 4NMF9 Foaie de plută Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA3 Foaie de nailon alb murdar 1-3/4 inch grosime 24 x 48 inci
€2,593.48 /unitate