COLDER PRODUCTS COMPANY Inserturi de cuplare din seria MC


Filtru
Material corp: Alamă cromată , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Max. Presiune: 250 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
MCD2004
0.58 "TFPInserare în linie1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€57.35
A
MCD2006
0.58 "TFPInserare în linie1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€61.10
B
MCD2202
0.58 "ghimpatInserare în linie1.65 "-1 / 8 "-€42.53
B
MCD2203
0.58 "ghimpatInserare în linie1.85 "-3 / 16 "-€45.56
B
MCD2204
0.58 "ghimpatInserare în linie1.67 "-1 / 4 "-€43.98
C
MCD2402
0.58 "MNPTInserare în linie1.43 "1 / 8 "--€44.29
D
MCD2104
0.63 "TFPInserare în linie1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€60.94
E
MCD2304
0.63 "ghimpatInserare în linie1.28 "-1 / 4 "-€51.30
C
MCD2404
0.65 "MNPTInserare în linie1.43 "1 / 4 "--€43.21
F
MCD4202
0.72 "ghimpatInsert de montare pe panou1.75 "-1 / 8 "-€55.20
F
MCD4204
0.72 "ghimpatInsert de montare pe panou1.97 "-1 / 4 "-€56.62
E
MCD2302
0.620 "ghimpatInserare în linie1.28 "-1 / 8 "-€49.61

Inserturi de cuplare din seria MC

Inserțiile de cuplare din seria MC Colder Products Corporation sunt dotate cu arcuri și încuietori din oțel inoxidabil pentru o forță de compresie puternică. Ele pot rezista la presiuni de la vid la 250 psi și la temperaturi de la -40 la 180 de grade Fahrenheit. Aceste cuplaje au o operare cu o singură mână pentru conexiuni și deconectari rapide. Ele oferă configurații și terminații multiple cu cuplaje PMC acetal și polipropilenă PMC12. Alegeți dintr-o gamă largă de inserturi de cuplare din seria MC Colder, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?