A Precizie: -/+ 0.25% la scară completă , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPT , Nota: Gradul 316L , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Lungimea cablului: 36 " , Rezistența buclei: 0 la 900 Ohm , Evaluare NEMA: 4X , Temp. Gamă: 0 de grade. la 176 de grade. F , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 10 până la 28V DC , Timp de raspuns: 50 msec. , Evaluare de siguranță: Clasa I, Div 1, Grupa A, B, C, D, Clasa II, Div 1, Grupe E, F, G, Clasa III, Div 1 , Serviciu: Gaze și lichide compatibile , Eroare termică: -/+ 0.02% , Materiale umede: Oţel inoxidabil