Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Traductor cu siguranță intrinsecă, de la 0 la 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Traductor cu siguranță intrinsecă, 0 până la 300 PSI

În stoc
Element: AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1Ref încrucișat: 4FTK9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€965.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor cu siguranță intrinsecă
Acuratete-/+ 0.25% la scară completă
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Consum de curent38mA
CalitateGradul 316L
Material carcasăOţel inoxidabil
Plumb lungime36 "
Rezistența buclei0 la 900 Ohm
Max. Actual38 mA
Presiune maximă600 psi
Orientare montareMontați în orice poziție
NEMA Rating-ul4X
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 176 de grade. F
producție4 până la 20 mA DC
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 28V DC
Domeniul de presiune0 la 300 psi
Timp De Raspuns50 msec.
Evaluarea siguranțeiClasa I, Div 1, Grupa A, B, C, D, Clasa II, Div 1, Grupe E, F, G, Clasa III, Div 1
serviciuGaze și lichide compatibile
Factor de serviciuGaze și lichide compatibile
Eroare termică-/+ 0.02%
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Traductor cu siguranță intrinsecă, de la 0 la 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 la 500 psi€965.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Traductor cu siguranță intrinsecă, 0 până la 300 PSI
€965.63 /unitate