Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2004 Insert inline Alama cromata Ptf | AC4ART 2YCX7

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2004 inserție în linie din alamă cromată Ptf

În stoc
Element: AC4ART Model: MCD2004Crucea Ref: 2YCX7
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
€64.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare în linie
Diapozitivul corpului.0.58 "
Material corpAlamă cromată
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 8 "
Lungime1.55 "
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.11 / 64 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2006 Insert inline Alama cromata Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "TFPInserare în linie1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€67.69
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2104 Insert cot Oprire din alamă cromat | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "TFPInserare în linie1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€67.51
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2202 Insert inline Alamă cromata ghimpată | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "ghimpatInserare în linie1.65 "-1 / 8 "-€47.12
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2203 Insert inline Alamă cromată ghimpată | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "ghimpatInserare în linie1.85 "-3 / 16 "-€50.48
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2204 Insert inline Alamă cromata ghimpată | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "ghimpatInserare în linie1.67 "-1 / 4 "-€48.73
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2302 Insert cot Oprire din alamă cromată | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "ghimpatInserare în linie1.28 "-1 / 8 "-€54.97
COLDER PRODUCTS COMPANY MCD2304 Insert cot Oprire din alamă cromată | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "ghimpatInserare în linie1.28 "-1 / 4 "-€56.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2004 inserție în linie din alamă cromată Ptf
€64.55 /unitate