ARO Supapa de control aer cu solenoid în 4 direcții


Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 2 poziții , Temp. Gamă: 0 de grade până la 122 de grade F , CFM: 9 , Coeficient de volum: 0.25 , Clasificare NEMA: NEMA 4 , Inălțime totală: 1.75 " , Lățimea totală: 19 / 32 " , Dimensiunea conductei: 5 / 16 " , Consum de energie: 1.9 W , Interval de presiune: 0 la 115 psi , Tehnologie de schimbare: Solenoid / pilot
StilModelActuator / ReturStilul corpuluiLegăturile electriceLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
S5DS9C-1-G
Solenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "120 VAC€393.14
B
S5DS9B-1-G
Solenoid / SolenoidColectorFir de plumb4.75 "24 VDC€336.33
C
S5DS9D-1-G
Solenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "24 VDC€377.99
D
S5SS9A-1
Solenoid / arcColectorFir de plumb3 23 / 64 "120 VAC€224.64
E
S5SS9D-1
Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "24 VDC€244.83
F
S5SS9C-1
Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "120 VAC€248.81
G
S5SSMA-1-G
Solenoid / arcCorp portatFir de plumb3 25 / 64 "120 VAC€233.39
H
S5SSMC-1-G
Solenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "120 VAC€264.30
H
S5SSMD-1
Solenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "24 VDC€250.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?