Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO S5SS9A-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMJ 2G619

ARO S5SS9A-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac

În stoc
Articol: AB9XMJ Model: S5SS9A-1Crucea Ref: 2G619
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
€224.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiColector
CFM9
Coeficientul de volum0.25
Legăturile electriceFir de plumb
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală3 23 / 64 "
Lățimea totală19 / 32 "
Trece pesteBlocare sau blocare Push and Twist
Domeniul de presiune0 la 115 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8481809005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturStilul corpuluiLegăturile electriceLungime totalăVoltajPreț
ARO S5DS9B-1-G Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidColectorFir de plumb4.75 "24 VDC€336.33
ARO S5DS9C-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "120 VAC€393.14
ARO S5DS9D-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "24 VDC€377.99
ARO S5SS9C-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "120 VAC€248.81
ARO S5SS9D-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "24 VDC€244.83
ARO S5SSMA-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 5/16 inch 120 vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoid / arcCorp portatFir de plumb3 25 / 64 "120 VAC€233.40
ARO S5SSMC-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 5/16 inch 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "120 VAC€264.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO S5SS9A-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac
€224.64 /unitate