Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO S5DS9B-1-G Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AB9XMF 2G605

ARO S5DS9B-1-G Supapă de control a aerului solenoid 24vdc

În stoc
Articol: AB9XMF Model: S5DS9B-1-GCrucea Ref: 2G605

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€350.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiColector
CFM9
Coeficientul de volum0.25
Legăturile electriceFir de plumb
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală4.75 "
Lățimea totală19 / 32 "
Trece pesteBlocare sau blocare Push and Twist
consum de energie1.9 W
Domeniul de presiune0 la 115 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturStilul corpuluiLegăturile electriceLungime totalăVoltajPreț
ARO S5DS9C-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "120 VAC€421.70
ARO S5DS9D-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "24 VDC€392.63
ARO S5SS9A-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Solenoid / arcColectorFir de plumb3 23 / 64 "120 VAC€236.46
ARO S5SS9C-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "120 VAC€261.17
ARO S5SS9D-1 Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "24 VDC€260.37
ARO S5SSMA-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 5/16 inch 120 vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoid / arcCorp portatFir de plumb3 25 / 64 "120 VAC€248.21
ARO S5SSMC-1-G Supapă de control a aerului cu solenoid 5/16 inch 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "120 VAC€283.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO S5DS9B-1-G Supapă de control a aerului solenoid 24vdc
€350.23 /unitate