3M Etansanti


Filtru
Acoperire la timp uscat: Nespecificat , Limita de curgere: Nespecificat
StilModelMărimeacaracteristiciCuloriTemp. GamăTipDimensiunea containeruluiTipul de containerTimpul uscatPreț (ex. TVA)
A
PUTTYSTK R
1 1/2 "dia x 6" H-Rosu maro---tampon-€44.88
B
00051131460140
1 galFormă de lipire de înaltă rezistențăMaro cenușiu1.1 grade F.--PuteaNespecificat€727.47
C
46006
1 galLipire formularLumină galbenă1.1 grade F.--PuteaNespecificat€676.68
D
05280
3 Oz-Alb-----€42.05
E
05220
3 OzÎntărire completă 24 de ore, întărire rapidă, flexibilă care permite mișcarea structurală, bună pentru mediul marin, fără aderență într-o oră, rezistentă la intemperiiAlb40 până la 190 grade F.Fără reducere---€52.93
F
MORTAR-28LB *
5 gal-Off Alb---Găleată-€308.16
G
00076308160357
5 galAre rezistență de lipire extremă, formă de lipire, pompare, răspândire ultra netedă--Pastă-Putea-€765.21
H
847
5 oz-Maro40 până la 180 grade F.Pentru cauciuc și garnituri5 fl ozTub-€61.27
I
20227
5 oz-Aluminiu-----€56.65
J
06580
10 OzSe întărește, flexibil, mai puțin de 1% care nu se micșorează și nu se lasă, COV scăzut, etanșant dintr-o parte, șlefuit, rezistent la UV, etanșare rezistentă la apă, rezistent la intemperii, alb, nu va îngălbeni ca uretaniiAlb40 până la 190 grade F.Întărire rapidă rezistentă la UV 4000 UV---€67.57
K
5200
10 Oz-Bronza-----€992.58
L
06502
10 Oz-Mahon-----€82.87
M
08500
10.3 oz-Alb----1 hr€1,164.81
N
550
10.5 oz-Alb-----€34.61
O
550FC
10.5 oz-Negru-----€34.61
P
05098
14 1/2 oz-Roșu-Tub---€57.32
Q
730 UV
305 mL-clar-----€69.88
R
760 UV
600 mL-Negru--20 uncie--€77.33
S
96273
600 mL-Negru-----€63.73
T
760 UV
600 mL-Gri--20 uncie--€77.33
U
760 UV
600 mL-Alb--20 uncie--€77.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?