ALLEGRO SAFETY Sisteme de joasă presiune la jumătate de mască


Filtru
Cuplaje: OBAC , Furtun Max. Presiune @ Temp.: 185 psi la 70 de grade. F , Temp. furtun. Gamă: -20 Deg. până la 150 de grade. F , Curent motor: 5.5/ 8.3/ 16A , CP motor: 1/4 CP, 3/4 CP, 1 1/2 CP , Tensiune motor: 115/230V AC , Faza: 1 , Interval de presiune: 2 la 12 psi , Filtru de evacuare a pompei: HEPA de 0.3 microni , Tip pompa: Paleta rotativă fără ulei , Presiune de lucru: 2 la 12 psi
StilModelRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț (ex. TVA)
A
9205-01
0 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,415.52
B
9215-01
0 la 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,663.87
C
9205-02
0 la 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 CP€3,686.59
C
9215-02
0 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,110.83
D
9215-03
0 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,761.07
E
9205-03
0 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€6,295.44

Sisteme de joasă presiune la jumătate de mască

Sistemele de joasă presiune Allegro cu jumătate de mască oferă puncte fierbinți de aer versatile și ușoare pentru unul, doi sau trei clienți de respirație. Acestea includ una, două sau trei semi-mască confortabile furnizate, aparate de respirație cu aer, o pompă de aer respirabil de 1/4 CP, 3/4 CP sau 1-1/2 CP și furtunuri de aer respirabil de una, două sau trei, la 50/100 de picioare. .

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?