Pachete de pompă de aer furnizate

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de respirație cu aer rece cu mască completă

Sistemele de respirație cu aer rece cu mască Allegro oferă aer de respirație sigur și răcit pentru până la 2 lucrători. Aceste sisteme au o construcție din cauciuc siliconic care își păstrează forma chiar și la temperaturi extreme. Masca are o lentilă de policarbonat înlocuibilă pentru a oferi o vizualizare mai largă, fără distorsiuni. Aceste sisteme sunt integrate cu o flanșă de etanșare dublă pentru o etanșare îmbunătățită față-mască și un buzunar adânc pe bărbie pentru a oferi o potrivire confortabilă. Aceste unități au un design de furtun peste umăr, cleme la guler și o centură reglabilă pentru a ține furtunul de aer în afara drumului. Toate unitățile includ respirator(e) aprobat(e) de NIOSH.

StilModelPreț (ex. TVA)
A9200-01CA€8,404.93
A9200-02CA€9,076.22
ALLEGRO SAFETY -

Mască completă Respiratoare de suflare a aerului

Allegro oferă sisteme de respirație cu suflare de aer cu mască completă pentru o sursă de aer portabilă pentru până la 2 lucrători. Acestea includ 1 / 2 masca completă aprobată de NIOSH, o suflantă de aer respirabil, un debitmetru și 1 / 2 furtun(e) de aer respirabil. Suflantul de respirație are o carcasă cu perete dublu turnat roto și are un control al vitezei montat pe panou pentru a regla fluxul de aer. Aceste unități sunt autonome și necesită puțină întreținere (cu excepția filtrului detașabil și lavabil).

StilModelPreț (ex. TVA)
A9200-01A€1,595.05
A9200-02A€2,436.13
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de joasă presiune pentru hota de aer furnizată Tyvek

Sistemele de hote cu alimentare cu aer Allegro Tyvek sunt potrivite pentru regiuni precum creația artistică sau scăderea azbestului, unde nivelurile de impurități sunt scăzute. Sistemele Tyvek Hood sunt ideale pentru lucrătorii care au păr facial, care nu pot purta piese de față strânse. Au hote ușoare de unică folosință, cu o fereastră mare pentru o vedere maximă. Aceste cadre SAR totale oferă un punct fierbinte de aer versatil pentru câțiva muncitori. Ele încorporează câteva hote Dupont Tyvek, ușoare, ușoare, o mașină pneumatică de respirație de 3/4 CP și câteva furtunuri de aer respirabil de 50 sau 100 inch. Alegeți dintr-o gamă de sisteme de hote, disponibile în lungimi de furtun de 50 și 100 ft.

StilModelLungimea furtunuluiHPOamenii slujițiAlimentarePreț (ex. TVA)
A9220-0150 ft.3/4 CP1115V, 12A€2,887.16
A9220-0250 ft.1 1/2 CP2115V, 16A€5,622.71
A9230-02100 ft.1 1/2 CP2-€5,663.89
A9230-01100 ft.1 1/2 CP1-€2,709.86
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de respirație cu aer rece cu capotă Tyvek cu o singură bavetă

Sistemele de respirație cu glugă Allegro cu hotă Tyvek oferă un aer rece portabil pentru până la 2 lucrători. Aceste sisteme conforme cu OSHA minimizează posibilitatea de insolație, epuizare termică, deshidratare, greață și crampe. Acestea au un panou de control care permite reglarea temperaturii AC și a vitezei ventilatorului. Aceste sisteme vin cu 1/2 hote Tyvek de unică folosință și ușoare aprobate de NIOSH, un respirator aprobat de NIOSH, o sursă de aer rece și 1/2 furtunuri de aer respirabil.

StilModelPreț (ex. TVA)
A9222-01CA€8,152.68
RFQ
A9221-01CA€8,385.30
RFQ
A9221-02CA€8,779.39
RFQ
A9222-02CA€8,894.89
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de joasă presiune la jumătate de mască

Sistemele de joasă presiune Allegro cu jumătate de mască oferă puncte fierbinți de aer versatile și ușoare pentru unul, doi sau trei clienți de respirație. Acestea includ una, două sau trei semi-mască confortabile furnizate, aparate de respirație cu aer, o pompă de aer respirabil de 1/4 CP, 3/4 CP sau 1-1/2 CP și furtunuri de aer respirabil de una, două sau trei, la 50/100 de picioare. .

StilModelRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț (ex. TVA)
A9205-010 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,415.52
B9215-010 la 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,663.87
C9205-020 la 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 CP€3,686.59
C9215-020 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,110.83
D9215-030 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,761.07
E9205-030 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€6,295.44
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de joasă presiune cu mască completă

Sistemele de joasă presiune Allegro cu mască completă sunt construite din silicon elastic pentru rezistență și sunt capabile să mențină forma chiar și în condiții extreme de cald și frig. Flanșa de etanșare dublă oferă o etanșare îmbunătățită față-copertă și un buzunar adânc pentru maxilare pentru o potrivire superioară. Sunt integrate cu o lentilă de policarbonat înlocuibilă, care oferă o zonă de vizualizare mai largă, fără distorsiuni, cu un strat anti-aburire și anti-zgârieturi. Aceste sisteme unice de joasă presiune cu mască completă au cleme de design pentru furtun peste umăr la guler și o centură reglabilă pentru a ține furtunul de aer, în afara locului de muncă. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme de joasă presiune cu mască completă, disponibile în lungimi de furtun de 50 și 100 ft.

StilModelCuploareRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț (ex. TVA)
A9200-02OBAC0 la 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,109.67
B9210-03OBAC0 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€8,104.09
B9200-03OBAC0 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,980.23
C9200-01OBAC0 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,656.19
A9210-02OBAC0 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€3,975.36
D9210-01OBAC0 la 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,831.83
E9285-01Conexiuni Vixon/ Rectus-50 ft.1115V, 12A-€5,581.32
StilModelPreț (ex. TVA)
A9221-02A€1,606.37
RFQ
A9221-01A€1,199.12
RFQ
A9222-01A€1,225.46
RFQ
A9222-02A€1,644.49
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme de scuturi de aer furnizate

StilModelHPOamenii slujițiAlimentarePreț (ex. TVA)
A9245-011/4 CP1115V, 4.6A€2,881.62
B9245-023/4 CP2115V, 12A€6,869.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?