ALLEGRO SAFETY 9285-01 Sistem de joasă presiune pentru cască, pompă 3/4 CP, 115 V | AF4VPW 9LHY7

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Sistem de joasă presiune pentru cască, pompă 3/4 CP, 115 V

În stoc
Articol: AF4VPW Model: 9285-01Crucea Ref: 9LHY7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,581.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
Material pelerinaNailon
Dimensiune pelerina28 "
CuploareConexiuni Vixon/ Rectus
Material pentru tubul descendentPVC
Dimensiunea tubului oblic33 "
Dimensiunea curelei de suspendare5 3 / 8 "
Căptușeală inclusăCască abrazivă Nova 2000 (TM)
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50 ft.
HP3/4 CP
Material lentile interioarePolicarbonat
Dimensiunea lentilei interioare8 11 / 16 "x 4 3 / 4"
Materialul obiectivului exteriorCo-poliester
Dimensiunea exterioară a lentilei10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Oamenii slujiți1
Alimentare115V, 12A
Domeniul de presiune2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuploareRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Sistem de joasă presiune cu mască completă, doi lucrători, mărime unică | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€3,975.36
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Sistem de joasă presiune cu mască completă, 3 lucrători, furtun de 50 de picioare, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,980.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Sistem de joasă presiune cu mască completă, 2 până la 12 PSI, 115 V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€8,104.10
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Sistem de joasă presiune cu mască completă, furtun de 100 de picioare, 1 muncitor deservit | AF3XYF 8EUR9 9210-01OBAC0 la 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,831.84
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Sistem de alimentare cu aer cu piese complete pentru doi oameni, furtun de 50 de picioare | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 la 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,109.67
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Sistem de alimentare cu aer cu piesă completă pentru un singur om, furtun de 50 de picioare | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,656.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Sistem de joasă presiune pentru cască, pompă 3/4 CP, 115 V
€5,581.32 /unitate